Panasonic(パナソニック)
モディファイ スタンドライト
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
仕様
中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)
Φ148
質量(kg)
0.5
色
アクリルカバー:乳白つや消し
サイズ
S
高さ(mm)
148
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
379
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※近くでラジオ(AM)をご使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13321825
SC801BF
¥
46,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321834
SC801WZ
¥
46,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください