Panasonic(パナソニック)
スタンドライト
2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
仕様
中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)
(セード部)160
質量(kg)
0.9
色
布セード:アイボリー、カットガラス:透明
高さ(mm)
415
材質(本体)
クローム仕上
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
特性
手作り品
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
400
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※近くでラジオ(AM)をご使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
※布セードの色柄は、ファッション性があり商品サイクルが短いため、お買い上げの時期により写真と多少異なる場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13321904
SC430
¥
83,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください