Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。
セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。
落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
色
アクリルセード:透明・一部つや消し
取付
U-ライト方式
材質(本体)
クローム仕上
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色90
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322026
LGB57450Z
Φ466
2.8
188
17.6
105.7
¥
128,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322035
LGB57650Z
Φ606
4.2
187
26.4
105.7
¥
189,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322044
LGB57660K
Φ606
4.2
187
44.4
102.6
¥
220,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください