Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。
色
シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し
取付
U-ライト方式
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322060
LGB57453Z
Φ466
2.7
188
17.6
105.7
¥
84,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322069
LGB57653Z
Φ606
4.0
187
26.4
105.7
¥
118,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322078
LGB57663K
Φ606
4.2
187
44.4
102.6
¥
153,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください