Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。
スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。
色
アクリルセード:スモーク・一部つや消し
取付
U-ライト方式
材質(本体)
ブラックニッケル仕上
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322096
LGB57652
Φ606
4.0
187
26.4
38.5
¥
173,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13322087
LGB57452
Φ466
2.7
188
17.6
38.5
¥
112,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
欠品中
13322105
LGB57672
Φ606
4.1
187
44.4
28.4
¥
199,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください