Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。
さりげない華やかさを空間に広げます。
色
ガラスセード:乳白つや消し
取付
U-ライト方式
材質(本体)
クローム仕上
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
グリーン購入法
適合
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322114
LGB57490K
-
Φ437
5.1
267
29.6
¥
116,000
¥
54,980
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13322130
LGB57680K
-
Φ587
7.7
266
69.7
¥
230,000
¥
99,980
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322139
LGB57690K
-
Φ587
7.4
266
44.4
¥
167,000
¥
73,980
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22815418
LGB57690K【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
Φ587
7.4
266
44.4
¥
145,000
¥
57,980
¥
25,980
アウトレット
¥
28,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください