曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - Panasonic(パナソニック)シャンデリア - Panasonic(パナソニック)シャンデリア - Panasonic(パナソニック)シャンデリア - Panasonic(パナソニック)

ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。

幅(mm)Φ627ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)205材質(本体)ニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13322175LGB57632K6.244.498.3(100V)0.76860形電球6灯器具相当
118,000
53,980
59,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13322184LGB57682K6.569.7105.9(100V)1.16100形電球6灯器具相当
185,000
85,980
94,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
13322166LGB57602Z5.826.499.2(100V)0.43240形電球6灯器具相当
97,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする