Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
幅(mm)
Φ554
色
ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
279
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
ペールゴールド仕上
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色90
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322200
LGB57416K
5.4
29.6
98.5
(100V)0.512
60形電球4灯器具相当
¥
118,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13322209
LGB57516K
6.3
37
97.2
(100V)0.64
60形電球5灯器具相当
¥
137,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
13322218
LGB57616K
7.3
44.4
98.5
(100V)0.768
60形電球6灯器具相当
¥
184,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください