Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。
色
ガラスセード:乳白つや消し
取付
U-ライト方式
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
金色古味仕上
グリーン購入法
適合
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322227
LGB57418K
Φ557
4.6
315
29.6
96.3
¥
137,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322236
LGB57518K
Φ716
5.4
295
37
95.9
¥
175,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322245
LGB57618K
Φ736
7.0
295
44.4
96.8
¥
220,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322254
LGB57314Z
Φ557
3.1
315
13.2
100.3
¥
118,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください