曜日別特売

シャンデリア【受注生産品】

シャンデリア【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)シャンデリア【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)シャンデリア【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)シャンデリア【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)シャンデリア【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)シャンデリア【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。
鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。
灯具の間に透明クリスタル。

ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13322270LGB57322KΦ5593.629422.298.5
163,000
69,980
76,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13322279LGB57522KΦ6975.32963797.1
240,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13322288LGB57582ZΦ6975.529657.9115.6
300,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする