Panasonic(パナソニック)
シャンデリア【受注生産品】
有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。
繊細なアイアンワーク。
きめ細かな美しい塗装仕上げ。
色
ガラスセード:乳白つや消し
取付
U-ライト方式
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
ブラックレザーサテン仕上
グリーン購入法
適合
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322297
LGB57365K
Φ574
3.6
327
22.2
98.5
¥
191,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13322306
LGB57565K
Φ700
5.5
360
37
97.1
¥
260,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13322315
LGB57585K
Φ700
5.9
360
57.9
115.7
¥
320,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください