Panasonic(パナソニック)
小型シャンデリア【受注生産品】
内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
幅(mm)
Φ386
質量(kg)
2.1
色
アクリルセード:スモーク・一部つや消し
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
186
材質(本体)
ブラックニッケル仕上
消費電力(W)
13.2
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.5
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.216
明るさ
40形電球3灯器具相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
509
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322349
LGB57352
¥
92,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください