Panasonic(パナソニック)
シーリングファン吊下用フランジ
付属品
中継リード線
材質
ブラック
幅(mm)
Φ150
色
ブラック
取付
ボルト取付専用
傾斜天井取付角度(°)
(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
内容量
1個
注意
※別売の吊下用パイプと組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322376
SPK074
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください