Panasonic(パナソニック)
シーリングファン
薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。
送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
仕様
風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1~6時間(1時間単位)タイマー
色
プラスチック羽根:ブラックつや
色(本体)
プラスチック:ブラックつや
内容量
1台
注意
※取付面の強度を十分に確認し、あらかじめ補強するか、補強材の入っているところに取り付けてください。
※天井の取付場所は本体と取付金具の質量の約10倍の荷重に耐えられる強度を確保してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322428
SP7084
リモコン送信器
Φ1100
5.5、ローゼット取付時:5.7
ローゼット(ハンガー付):取付可能
251
¥
82,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322437
SP7094
リモコン送信器・吊下用パイプ(360mm)
Φ1100
6.0
ボルト取付専用
595
¥
100,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322446
SP7099
リモコン送信器・吊下用パイプ(360mm)
Φ900
5.8
ボルト取付専用
595
¥
94,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください