曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - Panasonic(パナソニック)シャンデリア - Panasonic(パナソニック)シャンデリア - Panasonic(パナソニック)シャンデリア - Panasonic(パナソニック)シャンデリア - Panasonic(パナソニック)シャンデリア - Panasonic(パナソニック)シャンデリア - Panasonic(パナソニック)シャンデリア - Panasonic(パナソニック)

DC/ACシーリングファン専用

色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※天井取付(単体での使用)不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13322507SPL5343KΦ4952.0ホワイト、アクリルセード:乳白・一部つや消し22538.7
93,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322516SPL5344KΦ4952.0シルバーメタリック、アクリルセード:乳白・一部つや消し22538.7
93,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322525SPL5345KΦ4952.0アクリルセード:乳白・一部つや消し22538.7
93,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322534SPL5512FΦ4313.1ホワイト、アクリルセード:乳白・一部つや消し17035
125,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322550SPL5513FΦ4313.1シルバーメタリック、アクリルセード:乳白・一部つや消し17035
125,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322559SPL5540KΦ6103.2ホワイト、アクリルセード:乳白・一部つや消し23357.9
146,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322568SPL5541KΦ6103.2シルバーメタリック、アクリルセード:乳白・一部つや消し23357.9
146,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322577SPL5542KΦ6103.2アクリルセード:乳白・一部つや消し23357.9
146,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする