シーリングライト カッチトT

シーリングライト カッチトT - Panasonic(パナソニック)シーリングライト カッチトT - Panasonic(パナソニック)シーリングライト カッチトT - Panasonic(パナソニック)シーリングライト カッチトT - Panasonic(パナソニック)シーリングライト カッチトT - Panasonic(パナソニック)シーリングライト カッチトT - Panasonic(パナソニック)シーリングライト カッチトT - Panasonic(パナソニック)シーリングライト カッチトT - Panasonic(パナソニック)

わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。
LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。
虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。
ムラを抑えたきれいな発光面を実現。

付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ330質量(kg)1.2取付竿縁天井取付可能高さ(mm)100電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバーランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリーグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13322717LGC21114(白色)262700~6500(白色)123(100V)0.27昼光色~電球色
30,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
13322726LGC2112D25.66500125(100V)0.27昼光色
25,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322735LGC2112V25.63500117.1(100V)0.27温白色
25,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
13322744LGC31114(白色)30.92700~6500(白色)122.9(100V)0.32昼光色~電球色
33,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13322760LGC3112D29.36500129.6(100V)0.3昼光色
28,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322769LGC3112V29.33500100(100V)0.3温白色
28,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする