Panasonic(パナソニック)
小型シーリングライト
(1件のレビュー)
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。
万が一のカバーの落下を防止。
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.3
色
アクリルセード:乳白
取付
シーリングユニ
高さ(mm)
160
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.5
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.072
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
451
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322830
LGB58004U
¥
9,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください