Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング 本体
空間に調和するコンパクトデザイン。
材質
プラスチック
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.2
取付
天井直付型
高さ(mm)
72
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322848
LGB58100
ホワイト
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13322857
LGB58101
ブラック
¥
5,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください