Panasonic(パナソニック)
はなさび ブラケット【受注生産品】
内への誘いのあかり。
お客様を内へと誘う横型のフォルムは、歩く人の視線に優しく、静かに華やぐ雰囲気を漂わせます。
用途
待合・廊下
材質
和紙:本美濃紙、木製:秋田杉
幅(mm)
280
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
130
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
上面一部開放型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
132
演色指数(Ra)
高演色90
調光の可否
不可
LED交換
可能
天井近接限度(cm)
30
内容量
1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13322909
LGB81681F
46
230
¥
76,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13322918
LGB81683F
51
255
¥
76,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください