曜日別特売

はなさび ペンダント【受注生産品】

はなさび ペンダント【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)はなさび ペンダント【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)はなさび ペンダント【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)はなさび ペンダント【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

内への誘いのあかり。
お客様を内へと誘う横型のフォルムは、歩く人の視線に優しく、静かに華やぐ雰囲気を漂わせます。

用途待合・廊下材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉質量(kg)0.4取付引掛シーリング方式フランジ角型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.141明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※手作り商品であり、一部写真と仕様が異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
全高(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13322927LGB15320FΦ268246調整可能:546~84658.5480
117,000
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13322936LGB15321F□168240調整可能:540~84073.1600
83,000
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする