曜日別特売

はなさび ペンダント【受注生産品】

はなさび ペンダント【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)はなさび ペンダント【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

数寄屋建築に調和するぼんぼりのあかり。
数寄屋がもっている静けさ、おおらかさをかたちにしたほんぼりのあかりが部屋にゆとりをもたせます。

用途客間・茶室材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉幅(mm)Φ595質量(kg)1.5取付引掛シーリング方式高さ(mm)257フランジ角型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)51.6全高(mm)調整可能:425~810色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.86明るさ100形電球4灯器具相当演色指数(Ra)84定格光束(Lm)3650調光の可否不可適用畳数~8畳LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13322945LGB15324K
250,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする