曜日別特売

草灯 ブラケット【受注生産品】

草灯 ブラケット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)草灯 ブラケット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)草灯 ブラケット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)草灯 ブラケット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

和紙調不織布を活かした、やわらかな和のあかりです。

質量(kg)0.5取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700材質(カバー)和紙調不織布張りランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.141明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)110演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※和紙調不織布の色柄は、ファッション性があり商品サイクルが短いため、お買い上げの時期により写真と多少異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13322954LGB81650F26175.4619
47,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13322970LGB81651F21076624
47,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする