曜日別特売

小型シーリングライト

小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

LED電球搭載のコンパクトなタイプ。

用途内玄関や廊下、洗面室などに。材質セード:強化和紙張り取付シーリングユニ方式電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)特性手作り品演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13323408LGB58026K□1560.420291.5403
28,200
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13323417LGB58027K□1520.420291.5403
26,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323426LGB58028K□2020.420994.7417
20,100
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323435LGB58029K□1960.520092.5407
29,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323444LGB58030K□2000.519481.5359
28,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323460LGB58036KΦ3100.421992.5407
26,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする