曜日別特売

匠のあかり ペンダント【受注生産品】

匠のあかり ペンダント【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)匠のあかり ペンダント【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)匠のあかり ペンダント【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)匠のあかり ペンダント【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

名匠の技が冴える、松と霞。
枝ぶりのすばらしい老松とたなびく霞。
木彫りの匠「鬼童」が一刀一刀、丁寧に彫り上げた名作です。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。

付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□630質量(kg)5.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)182材質(本体)秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾りフランジ丸型付電圧(V)100全高(mm)調整可能:392、557、722構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13323478LGBZ6215K(昼光色)36.3(昼光色)88.1(100V)0.38(昼光色)3200~8畳
360,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13323487LGBZ7215K(昼光色)41.3(昼光色)85.9(100V)0.43(昼光色)3550~10畳
370,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする