Panasonic(パナソニック)
小型ペンダント
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質
セード:強化和紙張り
取付
引掛シーリング方式
フランジ
丸型フランジ付
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.072
明るさ
40形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13323697
LGB15126K
□156
0.6
175
調整可能:475~775
95.9
¥
29,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323706
LGB15128K
□202
0.6
175
490
94.7
¥
21,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323715
LGB15129K
□196
0.7
175
調整可能:475~775
95.9
¥
31,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323724
LGB15130K
□200
0.7
168
調整可能:468~768
85.9
¥
29,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323740
LGB15136K
Φ310
0.6
185
調整可能:485~785
91.5
¥
28,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください