Panasonic(パナソニック)
ブラケット
電源を入れると、すぐに点灯。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質
セード:強化和紙張り
幅(mm)
145
質量(kg)
0.4
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
250
材質(本体)
木製(白木)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
明るさ
40形電球1灯器具相当
特性
手作り品
出しろ(mm)
118
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
300
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13323758
LGB87076K
¥
32,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください