Panasonic(パナソニック)
ブラケット
電源を入れると、すぐに点灯。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質
セード:強化和紙張り
取付
ツマミネジ方式
材質(本体)
木製(白木)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
明るさ
40形電球1灯器具相当
特性
手作り品
演色指数(Ra)
高演色90
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※ボックス取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
出しろ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13323767
LGB87077K
145
0.4
250
60
118
¥
33,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323776
LGB87078K
160
0.4
246
64
118
¥
35,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323785
LGB87079K
190
0.5
244
56
141
¥
35,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください