ミラーライト 美ルック

ミラーライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ミラーライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ミラーライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ミラーライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。
本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。
ミラーまわりをしっかり明るく照らします。

用途洗面幅(mm)540質量(kg)0.6取付ツマミネジ方式高さ(mm)38タイプ両面化粧タイプ消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19色(カバー)プラスチック:乳白明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当出しろ(mm)76グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※浴室には使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13323794LGB85000KLE15000126.7昼白色1420
29,300
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
13323810LGB85039KLE12700116電球色1300
29,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13323794
2024-05-20
用途: 照明交換

知付けやすく、外観おシンプルで洗練されたデザインが気に入りました。

対象商品 : 13323794
2024-03-09
用途: 洗面台の蛍光灯ユニットをLEDへ交換
その他業種

洗面ユニットの照明を蛍光灯20WからこのLEDタイプに交換しました。とても明るく快適になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする