Panasonic(パナソニック)
ブラケット
LED電球のコンパクトなあかり。
光源寿命約40000時間と長寿命でランプ交換の手間を省きます。
コンパクトなサイズなので、広さに合わせて複数設置できます。
用途
洗面・浴室用
一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)
190
質量(kg)
0.5
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
190
電圧(V)
100
構造
防湿型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
プラスチック:乳白
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
189
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
696
取付面位置
壁面・天井面取付専用
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※業務用浴場には使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13323819
LGW85017U
7
99.4
(100V)0.117
¥
20,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
13323828
LGW85017F
7.3
95.3
(100V)0.13
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください