曜日別特売

ポーチライト

ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)

デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。

幅(mm)213質量(kg)0.8取付ネジ込み方式高さ(mm)213消費電力(W)6.1構造防雨型/密閉型センサーなし材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)108演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13323925LGW80300KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック270047.3電球色289
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323934LGW80302KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック270032.1電球色196
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323950LGW80320KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック500051.9昼白色317
26,200
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13323959LGW80322KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック500035.2昼白色215
26,200
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする