曜日別特売

ポーチライト

ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)

デザインシリーズ
ラウンドデザインと繊細なリブ入りフレームで、ぬくもりのある上質な玄関をつくります。
繊細で上品な印象のリブ入りフレームと厚みのあるアクリルグローブ。

幅(mm)213質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)213タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)108センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13323968LGWC81310KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック270034.2電球色243
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323977LGWC81312KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック270022.2電球色158
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323986LGWC81330KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック500037.6昼白色267
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13323995LGWC81332KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック500024.5昼白色174
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324004LGWC80310KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック270034.2電球色243
40,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324020LGWC80312KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック270022.2電球色158
40,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324029LGWC80330KLE1プラスチック本体・枠:プラチナメタリック500037.6昼白色267
40,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324038LGWC80332KLE1プラスチック本体・枠:オフブラック500024.5昼白色174
40,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする