ポーチライト

ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)

デザインシリーズ
カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。
ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。

幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13324205LGWC81315KLE1270042.2プラスチック:プラチナメタリック電球色300
38,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324214LGWC81316KLE1270042.2プラスチック:シルバーメタリック電球色300
38,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324230LGWC81317KLE1270028.8プラスチック:オフブラック電球色205
38,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324239LGWC81335KLE1500046.3プラスチック:プラチナメタリック昼白色329
38,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324248LGWC81336KLE1500046.3プラスチック:シルバーメタリック昼白色329
38,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324257LGWC81337KLE1500031.6プラスチック:オフブラック昼白色225
38,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324266LGWC80315KLE1270042.2プラスチック:プラチナメタリック電球色300
36,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324275LGWC80316KLE1270042.2プラスチック:シルバーメタリック電球色300
36,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324284LGWC80317KLE1270028.8プラスチック:オフブラック電球色205
36,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324300LGWC80335KLE1500046.3プラスチック:プラチナメタリック昼白色329
36,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324309LGWC80336KLE1500046.3プラスチック:シルバーメタリック昼白色329
36,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324318LGWC80337KLE1500031.6プラスチック:オフブラック昼白色225
36,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする