Panasonic(パナソニック)
ポーチライト
デザインシリーズ
カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。
ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)
185
質量(kg)
0.6
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
185
消費電力(W)
6.1
構造
防雨型/密閉型
センサー
なし
材質(カバー)
アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.12
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
106
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13324388
LGW80315KLE1
2700
49.1
プラスチック:プラチナメタリック
電球色
300
¥
22,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13324397
LGW80316KLE1
2700
49.1
プラスチック:シルバーメタリック
電球色
300
¥
22,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13324406
LGW80317KLE1
2700
33.6
プラスチック:オフブラック
電球色
205
¥
22,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13324415
LGW80335KLE1
5000
53.9
プラスチック:プラチナメタリック
昼白色
329
¥
22,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13324424
LGW80336KLE1
5000
53.9
プラスチック:シルバーメタリック
昼白色
329
¥
22,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13324440
LGW80337KLE1
5000
36.8
プラスチック:オフブラック
昼白色
225
¥
22,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください