Panasonic(パナソニック)
ポーチライト
デザインシリーズ
器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)
115
質量(kg)
1.0
色
アクリルカバー:乳白
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
322
消費電力(W)
5
構造
防雨型/密閉型
センサー
なし
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
104
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
176
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13324756
LGW85023SU
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
¥
37,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324765
LGW85023YU
アルミダイカスト(プラチナメタリック)
¥
37,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください