Panasonic(パナソニック)
ポーチライト
デザインシリーズ
器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)
115
質量(kg)
1.1
色
アクリルカバー:乳白
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
322
タイプ
ペア点灯可能型/点灯省エネ型
消費電力(W)
5
構造
防雨型/密閉型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.2
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
適合負荷
LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る)
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
104
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
176
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
可動範囲(°)
センサ(全方向):20
内容量
1台
注意
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13324774
LGWC85023SU
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
¥
54,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13324790
LGWC85023YU
アルミダイカスト(プラチナメタリック)
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
¥
54,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください