Panasonic(パナソニック)
ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)
140
質量(kg)
0.8
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
150
タイプ
段調光省エネ型
消費電力(W)
7.1
構造
防雨型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)
アクリル:乳白
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)
(100V)0.12
色(本体)
プラスチック:ホワイト
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
121
センサー感知範囲
(全方向)20°
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13324844
LGWC80360LE1
2700
72.5
電球色
515
¥
30,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13324860
LGWC80380LE1
5000
79.5
昼白色
565
¥
30,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください