Panasonic(パナソニック)
ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ
光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)
144
質量(kg)
0.9
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
147
消費電力(W)
6.1
構造
防雨型
センサー
なし
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル:乳白
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.13
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
123
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枠の色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13324869
LGW80361LE1
プラスチック:シルバーメタリック
43.4
プラスチック:ホワイト
265
¥
20,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13324878
LGW80363LE1
プラスチック:ダークブラウン
28.6
プラスチック:オフブラック
175
¥
20,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13324887
LGW80364LE1
プラスチック:プラチナメタリック
43.4
プラスチック:ホワイト
265
¥
20,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13324896
LGW80365LE1
プラスチック:オフブラック
28.6
プラスチック:オフブラック
175
¥
20,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください