曜日別特売

MODULE LIGHT ポーチライト

MODULE LIGHT ポーチライト - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト - Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライト - Panasonic(パナソニック)

建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
145mmキューブタイプ
塗り壁仕上げのブロックの厚みに合わせたサイズ。

幅(mm)145質量(kg)0.6アクリルカバー:乳白取付ネジ方式高さ(mm)145消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)145演色指数(Ra)高演色90取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13325219LGW85280Z71.2356拡散タイプ
28,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325228LGW85281BZ61.6308遮光タイプ
32,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325237LGW85281SZ61.6308遮光タイプ
32,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325246LGW85281WZ61.6308遮光タイプ
32,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325255LGW85281YZ61.6308遮光タイプ
32,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする