Panasonic(パナソニック)
MODULE LIGHT ポーチライト
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
190mmタイプ
ブロックの高さ「190mm」と厚み「120mm」に合わせたタイプ。
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
色
アクリルカバー:乳白
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
190
消費電力(W)
5
構造
防雨型/密閉型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
67
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
120
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
335
取付面位置
壁面・据置取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13325316
LGW85090F
¥
27,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください