曜日別特売

LEDランプ交換型 ブラケット 本体

LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体 - Panasonic(パナソニック)

コンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。

材質アルミダイカスト取付壁面・天井面取付専用種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型/密閉型ランプ別売色(カバー)アクリル:乳白出しろ(mm)115内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
全6種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13325386LGW85238B2501.9オフブラック250
32,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13325395LGW85238S2501.9シルバーメタリック250
32,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13325404LGW85238Y2501.9プラチナメタリック250
32,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13325420LGW85239B2801.8オフブラック280
28,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13325429LGW85239S2801.8シルバーメタリック280
28,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13325438LGW85239Y2801.8プラチナメタリック280
28,600
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする