Panasonic(パナソニック)
ブラケット・勝手口灯
光漏れに配慮したコンパクトなブラケット。
不透過セードで、必要な場所を照らしながら、周囲への光漏れに配慮。マンションの共用部などにもおすすめです。
幅(mm)
95
質量(kg)
1.0
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
163
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
構造
防雨型/密閉型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.117
色(パネル)
アクリル:乳白
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
99
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
153
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13325474
LGW85035B
アルミダイカスト(オフブラック)
¥
25,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13325490
LGW85035S
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
¥
25,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325499
LGW85035W
アルミダイカスト(ホワイト)
¥
25,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325508
LGW85035Y
アルミダイカスト(プラチナメタリック)
¥
25,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください