曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)

暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。

用途軒下用仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※従来品(センサ付器具)との互換性はありません。親器同士のペア点灯は従来品と混ぜて使用しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチをご使用ください。
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
機能
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13325815LRDC1143LLE14.7アルミダイカスト:ホワイトつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付2700電球色
23,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
13325824LRDC1143NLE14.7アルミダイカスト:ホワイトつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付5000昼白色
23,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
13325840LRDC1143VLE14.7アルミダイカスト:ホワイトつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付3500温白色
23,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325849LRDC1144LLE14.7アルミダイカスト:ブラックつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付2700電球色
23,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
13325858LRDC1144NLE14.7アルミダイカスト:ブラックつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付5000昼白色
23,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325867LRDC1144VLE14.7アルミダイカスト:ブラックつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付3500温白色
23,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325876LRDC1145LLE14.7アルミダイカスト:プラチナメタリックPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付2700電球色
23,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325885LRDC1145NLE14.7アルミダイカスト:プラチナメタリックPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付5000昼白色
23,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325894LRDC1145VLE14.7アルミダイカスト:プラチナメタリックPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付3500温白色
23,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325910LRDC3143LLE17.6アルミダイカスト:ホワイトつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付2700電球色
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325919LRDC3143NLE17.6アルミダイカスト:ホワイトつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付5000昼白色
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325928LRDC3143VLE17.6アルミダイカスト:ホワイトつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付3500温白色
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325937LRDC3144LLE17.6アルミダイカスト:ブラックつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付2700電球色
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325946LRDC3144NLE17.6アルミダイカスト:ブラックつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付5000昼白色
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325955LRDC3144VLE17.6アルミダイカスト:ブラックつや消しPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付3500温白色
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325964LRDC3145LLE17.6アルミダイカスト:プラチナメタリックPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付2700電球色
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325980LRDC3145NLE17.6アルミダイカスト:プラチナメタリックPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付5000昼白色
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13325989LRDC3145VLE17.6アルミダイカスト:プラチナメタリックPaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付3500温白色
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする