曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)

外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。

用途軒下用仕様配光:斜天井非対応形状防湿型・防雨型カバー鋼製枠カバー付タイプ高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13326628LRD1108LLE14.5アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色100
5,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
13326637LRD1108NLE14.5アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色108.8
5,500
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
13326646LRD1108VLE14.5アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色105.5
5,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
13326655LRD1109LLE14.5アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色74.4
5,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
13326664LRD1109NLE14.5アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色81.1
5,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
13326680LRD1109VLE14.5アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色78.8
5,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
13326689LRD3108LLE17.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色100
8,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13326698LRD3108NLE17.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色108.9
8,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
13326707LRD3108VLE17.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色106.1
8,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
13326716LRD3109LLE17.3アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色75.3
8,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
13326725LRD3109NLE17.3アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色82.1
8,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
13326734LRD3109VLE17.3アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色80.1
8,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする