Panasonic(パナソニック)
ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途
軒下用
仕様
配光:斜天井非対応
タイプ
高気密SB形
消費電力(W)
4.5
構造
防湿型・防雨型
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.1
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
集光タイプ(ビーム角24度)
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
全9種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
95.5
97.7
101.1
102.2
103.3
104.4
106.6
107.7
111.1
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13327100
LRD1120LLE1
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
102.2
460
¥
9,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327109
LRD1120NLE1
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
111.1
500
¥
9,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327118
LRD1120VLE1
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
107.7
485
¥
9,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327127
LRD1121LLE1
アルミダイカスト:ブラックつや消し
2700
電球色
95.5
430
¥
9,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327136
LRD1121NLE1
アルミダイカスト:ブラックつや消し
5000
昼白色
104.4
470
¥
9,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327145
LRD1121VLE1
アルミダイカスト:ブラックつや消し
3500
温白色
101.1
455
¥
9,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327154
LRD1122LLE1
アルミダイカスト:プラチナメタリック
2700
電球色
97.7
440
¥
9,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327170
LRD1122NLE1
アルミダイカスト:プラチナメタリック
5000
昼白色
106.6
480
¥
9,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327179
LRD1122VLE1
アルミダイカスト:プラチナメタリック
3500
温白色
103.3
465
¥
9,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください