曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。

用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105電圧(V)100構造防湿型・防雨型材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13327644LGW51704BCF1プラスチック(オフブラック)10.7500080.8(100V)0.17
22,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327660LGW51705BCF1プラスチック(オフブラック)10.7350080.8(100V)0.17
22,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327669LGW51705WCF1プラスチック(ホワイト)10.7350090.1(100V)0.17
22,000
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
13327678LGW51706BCF1プラスチック(オフブラック)10.7270080.8(100V)0.17
22,000
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
13327687LGW51707YCF1プラスチック(プラチナメタリック)10.7500085(100V)0.17
38,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327696LGW51708YCF1プラスチック(プラチナメタリック)10.7350085(100V)0.17
38,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327705LGW51709YCF1プラスチック(プラチナメタリック)10.7270085(100V)0.17
38,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327714LGW51714BCF1プラスチック(オフブラック)7.8500080.7(100V)0.13
19,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
13327730LGW51714WCF1プラスチック(ホワイト)7.8500090.3(100V)0.13
19,300
8,398
9,238(税込)
62日以内出荷
返品不可
13327739LGW51715BCF1プラスチック(オフブラック)7.8350080.7(100V)0.13
19,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327748LGW51715WCF1プラスチック(ホワイト)7.8350090.3(100V)0.13
19,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
13327757LGW51716BCF1プラスチック(オフブラック)7.8270080.7(100V)0.13
19,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327766LGW51716WCF1プラスチック(ホワイト)7.8270090.3(100V)0.13
19,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
13327775LGW51717YCF1プラスチック(プラチナメタリック)7.8500085.8(100V)0.13
35,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327784LGW51718YCF1プラスチック(プラチナメタリック)7.8350085.8(100V)0.13
35,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13327800LGW51719YCF1プラスチック(プラチナメタリック)7.8270085.8(100V)0.13
35,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 破損した門灯の交換用
ベルベデール尾山台不動産業

質感も良く、門灯としての品格もある。防水効果も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする