スポットライト

スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)

FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。

長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質(本体)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13328247LGWC40380LE1-アルミダイカスト(オフブラック)270058.8電球色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328256LGWC40381LE1-アルミダイカスト(シルバーメタリック)270058.8電球色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328265LGWC40382LE1-アルミダイカスト(プラチナメタリック)270058.8電球色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328274LGWC40383LE1-アルミダイカスト(ホワイト)500064.7昼白色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328290LGWC40384LE1-アルミダイカスト(オフブラック)350063.2温白色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328299LGWC40385LE1-アルミダイカスト(シルバーメタリック)350063.2温白色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328308LGWC40386LE1-アルミダイカスト(プラチナメタリック)350063.2温白色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328317LGWC40387LE1-アルミダイカスト(ホワイト)350064.7温白色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328326LGWC40388LE1-アルミダイカスト(オフブラック)500064.7昼白色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328335LGWC40389LE1-アルミダイカスト(シルバーメタリック)500064.7昼白色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328344LGWC40390LE1-アルミダイカスト(プラチナメタリック)500064.7昼白色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13328360LGWC40391LE1-アルミダイカスト(ホワイト)500064.7昼白色
36,00014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65889087LGWC40391LE1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)アルミダイカスト(ホワイト)500064.7昼白色
27,8009,998
8,498
アウトレット
9,348(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする