曜日別特売

スポットライト

スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)

FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。

取付面位置壁面専用取り付け型光色電球色ランプの種類LED電球ハイビーム電球光源寿命40000時間色温度(K)2700明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当調光の可否不可長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)93.4動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20内容量1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格光束(Lm)
演色指数(Ra)
消費電力(W)
材質(本体)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13328369LGWC4011410008010.7アルミダイカスト(オフブラック)PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
57,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
13328378LGWC4011510008010.7アルミダイカスト(シルバーメタリック)PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
57,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13328387LGWC4011610008010.7アルミダイカスト(プラチナメタリック)PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
57,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13328396LGWC4011710008010.7アルミダイカスト(ホワイト)PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
57,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする