Panasonic(パナソニック)
スポットライト
エクステリアに溶け込むスリム&シンプルデザイン。
スマートアーキシリーズと同じ本体色で、同一空間でも使いやすいスポットライト。
長さ(mm)
117
幅(mm)
灯具部:57
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
5.9
電源
口出し線方式
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.11
色(本体)
アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック
色(パネル)
ガラスパネル:透明
明るさ(Lm)
400
明るさ
60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当
ビーム角度(°)
34
出しろ(mm)
103
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
広角
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13328850
LGW41803LE1
3000
75.4
電球色
445
¥
28,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13328859
LGW41804LE1
4000
77.1
白色
455
¥
28,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください