LED交換型 スポットライト 本体

LED交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。
ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。

材質アルミダイカスト質量(kg)1.2取付スパイク取付型タイプ二十絶縁型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型ランプ別売器具・セット器具のみキャブタイヤケーブル(m)5色(パネル)透明(アクリルパネル)照射方式可動型可動範囲(°)120(上下)内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13328868LGW40100オフブラック付き
32,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13328877LGW40101シルバーメタリック付き
32,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
13328886LGW40200オフブラックなし(ケーブルグランド同梱)
32,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13328895LGW40201シルバーメタリックなし(ケーブルグランド同梱)
32,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする