Panasonic(パナソニック)
フード
遮光フードで、近隣への光害に配慮。(スパイクタイプのみ)
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
80
幅(mm)
Φ96
質量(kg)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合器具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13328904
LGK02090
オフブラック
LGW40100・LGW40200
¥
7,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13328920
LGK02091
シルバーメタリック
LGW40101・LGW40201
¥
7,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください